• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbarbadores MDI 60° TiAlN

Número de artículo: 208161
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
723 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Dirección de aproximación: Horizontal e inclinado

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.