• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Brocas de MDI RI vástago cilíndrico unidireccional DIN 6535 HA diamante

Número de artículo: 122534
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 5×D
  • Ángulo de punta: 90
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90° y geometría especial para evitar el astillamiento.
Mediante filo de fricción doble son posibles, en condiciones de empleo óptimas, perforaciones con una precisión muy alta (concentricidad < 15 µmen el grado de tolerancia básica IT 7). La generación de calor reducida gracias a la refrigeración interior permite valores de uso relativamente elevados.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla.