• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 25×D DLC

Número de artículo: 123593
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 25×D
  • Ángulo de punta: 135
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí, con 40 bar

Descripción

Ejecución:

Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC. Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente una perforación de taladro profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladro profundo 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068121121 o una perforación piloto 4×D con la broca piloto n.° 122606. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D es absolutamente necesario una perforación piloto a la máxima profundidad de perforación con broca piloto n.° 122606.
La realización de una perforación piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 140/141.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra