• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Terraja

Número de artículo: 140400
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
449 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Sentido del corte: derecha

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. ≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra