• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Terraja Hexágono

Número de artículo: 140920
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
130 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Descripción

Ejecución:

Hexágono exterior para medidas de llave normalizadas. Sin corte inicial helicoidal. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Nota:

Especialmente apropiado para repasar roscas dañadas o para cortar en zonas de difícil acceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra