• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa frontal cilíndrica H Sin revestimiento

Número de artículo: 181100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Alojamiento fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Descripción

Ejecución:

Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

Aplicación:

Tipo H = dentado fino, espiral de 20°.

Nota:

Los tamaños 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, solo pueden tensarse por las ranuras longitudinales.
fz para ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×ancho js16 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra