• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de puntear CN HSS-E 90° N Sin revestimiento

Número de artículo: 112000
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.766 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Ángulo de punta: 90

Descripción

Ejecución:

≥ ⌀ 6 mm con superficie de arrastre según DIN 1835-B.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Nota:

Utilizar n.º revoluciones para ⌀ de broca efectivo
(no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).
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
    ⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra