• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas escalonadas HSS TiAlN

Número de artículo: 118324
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
42 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Descripción

Ejecución:

Con broca centrar cilín., números de ⌀ en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales.
Broca escalonada en espiral para una evacuación óptima de virutas y un recubrimiento de alto rendimiento para una alta resistencia al desgaste.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).
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
    ⌀ de corte (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra