• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D TiAlN

Número de artículo: 139688
  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca fina interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
Escalonado de avellanar en la parte del vástago, para avellanado de 90°.

Ventaja:

¡Avellanado y fresado de roscas en una operación!

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 139682