Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75

Número de artículo: 139265 6X0,75

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6×0,75
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,75 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 4,5 mm
Vástago cuadrado □ 3,4 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 5,65 mm
⌀ de rosca 6 mm
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color verde
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 18 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139265 6X0,75
Número del fabricante 139265 6X0,75

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
22
Acero < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.