• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E TiAlN

Número de artículo: 139472
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2189
  • Clase de tolerancia: ISO 228 X

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
Revestimiento de TiAlN con buenas propiedades de deslizamiento para duraciones mayores.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).