• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina extralargo HSS-E-PM vaporizado

Número de artículo: 131765
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Parte de guía con ranuras de engrase,
pero sin ranuras de viruta.
Con mango extralargo.
Todos los tamaños:
mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado); por ello, es especialmente adecuado para aplicar en grandes profundidades como macho para roscar universal.

Ventaja:

Especialmente apropiado para corte de roscas en zonas de difícil acceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra