• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C vaporizado

Número de artículo: 137450
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
581 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40

Descripción

Ejecución:

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra