• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos de roscar a máquina Sin revestimiento

Número de artículo: 138120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock
  • Tipo de rosca: Rc
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2181
  • Norma rosca: DIN EN 10226-2

Descripción

Ejecución:

Gracias al mango corto sobresale menos y, por tanto, es más estable.

Aplicación:

Como machos para roscar a máquina o para recortar manualmente. Para rosca Whitworth cónica (BSPT) según ISO 7 / 1 y BS21, para uniones montadas en roscas. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).

Recomendación:

⌀ de agujero para roscar A:
taladrar previamente de forma cilíndrica sin emplear un escariador. La variante A puede aplicarse si está claro que no habrá problemas de estanqueidad.
⌀ de agujero para roscar B:
taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación, escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.° 162650). Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón Dmáx. (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el ⌀ de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la variante B ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar y garantiza al mismo tiempo la mayor estanqueidad posible en la rosca.
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
    Rc precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra