Ejecución:
Ejecución estable, con ranura recta.
Aplicación:
Para rosca de tubo cónica (NPT) según ANSI B1.20.1, para rosca con elemento obturador. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).
Recomendación:
⌀ de agujero para roscar A:taladrar previamente de forma cilíndrica
sin emplear un escariador.
⌀ de agujero para roscar B:taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación,
escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.° 162650). Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón D
máx. (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el ⌀ de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la
variante B ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar.