• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina Sin revestimiento

Número de artículo: 131700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
488 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: D
  • Ángulo de hélice: 15-20
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la izquierda de 15°.

Ventaja:

Especialmente aplicable en corte interrumpido (por ejemplo, ranura longitudinal en la perforación).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra