• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Machos de roscar a máquina TiN

Número de artículo: 137865
  • Ángulo de flanco: 60
  • Clase de tolerancia: 2B
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 20
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable, con espiral a la derecha de 20°. Con recubrimiento de TiN especial, para aceros resistentes a la corrosión y al ácido. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.
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
    UNC precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra