• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos de roscar a máquina HSS-E TiAlN

Número de artículo: 138110
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
95 piezas en stock
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: ANSI B 1.20.1

Descripción

Ejecución:

Vida útil con el revestimiento de TiAIN especial. Gracias a la rosca de guía proyectada: Par de giro reducido y mejor distribución del lubricante. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para rosca de tubo cónica (NPT) según ANSI B1.20.1, para rosca con elemento obturador. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).

Recomendación:

⌀ de agujero para roscar A:
taladrar previamente de forma cilíndrica sin emplear un escariador.
⌀ de agujero para roscar B:

taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación, escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.° 162650). Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón Dmáx. (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el ⌀ de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la variante B ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar.
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
    NPT precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra