• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM vaporizado

Número de artículo: 137055
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
160 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 20
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Superficie vaporizada, se reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra