• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM Cromado duro

Número de artículo: 134270
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
608 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Superficies de cromado duro para reducir las incrustaciones de material y prolongar su duración.

Aplicación:

Apropiado para materiales con una resistencia a la tracción de máx. 450 N/mm2.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra