• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM DLC

Número de artículo: 132610
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: CS
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Modelo muy estable, con entrada corregida y geometría de filo especial para materiales de cobre.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra