Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M4

Número de artículo: 132722 M4

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M4
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,7 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
⌀ de rosca 4 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 12 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132722 M4
Número del fabricante 132722 M4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 500 N/mm²
P
27
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
13
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
28
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Parte de guía con ranuras de engrase,
pero sin ranuras de viruta.
Todos los tamaños: mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado); gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.
Clase de tolerancia: ISO2X / 6HX.

Ventaja:

Especialmente estable y guía propia óptima.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son 132721-132724.