• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina HSS-E vaporizado

Número de artículo: 133325
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
309 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida más profunda. Parte de guía con ranuras de lubricación.

Ventaja:

Guía propia óptima y especialmente estable y sin recortar el movimiento de retorno.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas).
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra