• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina HSS-E TiCN

Número de artículo: 131930
Descuento
desde  25,44 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
213 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra