• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina HSS-E forma B 6HX TiCN

Número de artículo: 132160
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida más profunda.
Parte de guía con ranuras de lubricación,
pero sin ranuras de viruta. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 132180.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra