• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina 6G DIN 376 Sin revestimiento

Número de artículo: 131350
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
89 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: B
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con corte inicial helicoidal. Clase de tolerancia ISO 3 / 6G = sobreespesor 0,02 − 0,04 mm.
Todos los tamaños: mango según DIN 376 (= ⌀ de mango estrechado); gracias a ello es adecuado para profundidades de inserto relativamente grandes.

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra