{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 10-32 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,794 mm | |
Pasos por pulgada | 32 | |
⌀ de rosca | 4,83 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 4,1 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 9,66 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138000 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197080295 | |
Número del fabricante | 138000 10-32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos de roscar a máquina, Sin revestimiento, UNF: 10-32
a petición
En stock
79 piezas en stock
28,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Paso de rosca | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de agujero para roscar | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm |