• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para roscar a máquina MDI TiAlN

Número de artículo: 132080
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
303 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: D
  • Mango: Mango cilíndrico con h6
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Modelo especialmente estable. Para las máximas exigencias de rendimiento.

Aplicación:

Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra