• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juegos de machos para roscar manuales Sin revestimiento

Número de artículo: 130650
Descuento
desde  20,35 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
198 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5157
  • Forma del corte previo: C; D
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra