• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de roscar de un solo diente 3 × D TiAlN

Número de artículo: 139615
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
230 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable). Fresa de roscar muy estable de un solo diente, muy adecuado, especialmente para PRFV, PRFC y grafito. Adecuada también para aleaciones a base de Ti y Ni y aceros templados de hasta 58 HRC.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas de roscar de varios dientes.

Nota:

Fresa de roscar de un solo diente exclusivamente para la producción de roscas interiores. ¡El agujero para roscar (y en su caso el avellanado) ya han de estar realizados!
Debido a perfil del diente solo se debe generar el ⌀ nominal de rosca respectivo (= tamaño) con el correspondiente paso de rosca (ver tabla).
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra