• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora recta

Número de artículo: 077265
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
19 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.
  • Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.
  • Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.
  • Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.
  • Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.
  • Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.
  • Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.