• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Minicinta abrasiva ⌀ 90 × 100 mm KK770J

Número de artículo: 568556
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,24 €
  • de 20
    desde 2,70 €
a petición
Disponible
85 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Grano compacto es un aglomerado de muchos granos individuales de corindón. Mediante la liberación permanente de nuevos granos abrasivos se obtiene un resultado de rectificado constante y una larga vida útil. Para el rectificado de precisión de aceros altamente aleados, aceros al cromo-níquel, aleaciones de titanio, etc.
Minicintas abrasivas ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.
La dispersión abierta de los granos exige una menor presión de trabajo y asegura el desgaste regular.