Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Carraca conmutable, 3/8 pulgada

Número de artículo: 635060
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 200 mm
Número de dientes 30
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635060
Número del fabricante 8816P

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Insertos accionados a mano.
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.