Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cuchillo de seguridad SECUMAX CARDYCUT, TiN

Número de artículo: 842044
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
Longitud 71 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842044
Número del fabricante 546908

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad de un solo uso con hoja oculta. Con saliente de cuchilla corto para cortes con un radio estrecho. Hoja inoxidable con recubrimiento TiN.
Cuchillo abrecartas ligero (6,5 g) y estrecho (3 mm) de plástico transparente para un mejor control visual durante el corte.

Aplicación:

Especialmente para láminas delgadas y papel delgado.