• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato limpiador por aspiración / presión

Número de artículo: 814848

Detalles de producto

Datos técnicos

Tubo de aspiración/presión largo 370 mm
⌀ de tubo 71 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814848
Número del fabricante 072070X

Descripción

Ejecución:

Limpiador de aspiración / presión profesional con tubo de gran volumen. Mango delantero regulable para fuerzas de apriete elevadas. Manguitos largos y cortos para diversas aplicaciones.

Aplicación:

Para desobstruir tubos de forma fácil y rápida.