• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado ⌀ 16 mm Highfeed

Número de artículo: 212756
Descuento
desde  40,64 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 24,96 € 40,64 €
  • de 10
    desde 20,80 € 33,86 €
a petición
Disponible
576 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión en el radio, precisión de concentricidad: ±0,015 mm.
  • Precisión en el cambio de placa a placa: ± 0,025 mm.

Aplicación:

Placas toroidales “Highfeed” para mayores avances.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"