• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de fresado ⌀ 12 mm

Número de artículo: 212721
Descuento
desde  38,70 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 27,96 € 38,70 €
  • de 10
    desde 23,30 € 32,25 €
a petición
Disponible
285 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"