• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de planear / angular 90° con perforación

Número de artículo: 215055
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
43 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

De acero de herramientas templado especial para una marcha sin vibraciones y un uso prolongado. Gracias al marcado filo de planeado se consiguen superficies de muy buena calidad.

Atención:

¡Sin Powercard!

Nota:

Para poder utilizar los 4 filos, la plaquita de corte se tiene que girar siempre en la dirección indicada.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.