• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

OFMT 050405 TR ST1100

Número de artículo: 213322 ST1100

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte OFMT 050405 TR
Tipo ST1100
Radio angular 0,5 mm
Clase HB8520
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,15 mm
Número de cambios/cortes 8
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213322 ST1100

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles extraordinariamente estables según las medidas ISO normalizadas, sinterizadas con precisión y rectificadas. Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas