• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tornillo de amarre

Número de artículo: 269433

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento TX15
Rosca M3,5
Longitud L 13,6 mm
Par de apriete 1,3 Nm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 269433
Número del fabricante 090-TX3513