• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Multímetros

Número de artículo: 473310
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Norma: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033

Descripción

Ejecución:

Robusta carcasa de plástico con gran pantalla LCD iluminada y zona de sujeción con revestimiento de goma. Detección automática de la magnitud de medición en base a la asignación de hembrillas. Ajuste automático del campo de medición y del tipo de medición (AC/DC). Manejo sencillo que evita errores, con teclas de función iluminadas.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y cables de medición.