{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6375M | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 99 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 23 mm | |
⌀ exterior DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Distancia entre perforaciones G | 80 mm | |
Altura de pie H1 | 15 mm | |
Altura hexágono H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Altura total H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Medida de ranura L | 8 mm | |
Tolerancia de ranura | K7 | |
⌀ de centrado M | 25 mm | |
Rosca de centrado N | M12 | |
Material | Acero pavonado | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 370129 | |
Número del fabricante | 552042 |