• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 22 piezas

Número de artículo: 637816
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
35 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 16 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Mango transversal: 1 ud. 641300
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641000 tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641600
Carraca: 1 ud. n.° 640100
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Nota:

¡CUIDADO!
¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!
Número de producto recomendado: 637812