• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
eForm configurator

Diseñar espumas personalizadas

El configurador online eForm es una plataforma ideal para congigurar las espumas

Un proceso fácil, intuitivo y claro le permitirá configurar sus espumas de acuerdo a sus necesidades, ya sea como artículo individual o en pequeñas cantidades.

Configuración personalizable online
Nuestro configurador online le permite diseñar espumas personalizadas. Usted determina dónde se coloca cada herramienta en el dlseño. El editor gráfico le da una impresión del diseño, de como se verán sus espumas, con y sin las herramientas.

Gran selección de plantillas de herramientas
Al diseñar sus espumas, puede seleccionar entre más de 47.000 formas o contornos de herramientas preinstaladas de las class de artículos habituales de Hoffmann Group, así como entre 3.00 contornos de Stahlwille. A continuación, puede insertarlos y colocarlos como desee.

Fácil de usar
No tienes la tediosa tarea de descargar software. Simplemente inserte y coloque las herramientas en el configurador online usando el método arrastrar y soltar. Tus diseños se guardan permanentemente para que puedas editarlos y reordenarlos en cualquier momento.

Añade tus propias herramientas existentes y perfiles especiales
Si no puede encontrar una de sus herramientas entre nuestra selección de plantillas, puede simplemente crear una plantilla usted mismo usando la nuestra de escaneo gratuita. Fotografíela con una cámara digital o un smartphone y luego configúrela.

Completa transparencia de costes
Gracias a los cálculos en línea, la cotización, los costes de escaneo consistentes y el archivo del proyecto, siempre tienes una visión general de los costes. Realizar un pedido de espumas rígidas ya configuradas es muy sencillo y todo ello con la mejor relación calidad-precio.

Necesita estar registrado en nuestro eShop si quiere usar el configurador eForm.

Funciones

Estas funcionalidades le ayudan a diseñar sus propias espumas rígidas

Espesor de espuma
Cuatro espesores: ahora también espuma de espesor 90 mm en modelo de 2 colores. Además de los espesores habituales de 30, 45 y 60 mm, ahora también puede colocar herramientas muy voluminosas y/o de gran altura de forma ordenada y visible.

Color de espuma
Todas las espumas están disponibles en seis colores con opción de capa superior en color antracita (espumas adaptadas ESD disponibles en color antracita y espesor 30 mm).

Rotulación con láser
Para garantizar una mejor visibilidad, existe la posibilidad de rotular con láser información sobre la espuma, como número de artículo, denominación, datos del proyecto, detalles de fabricante, empresa, etc.

Insertos de agarre
En las espumas de configuración individual puede seleccionar la posición de los insertos de agarre o solicitar asesoramiento a uno de nuestros especialistas para encontrar la posición correcta. De esta forma, la herramienta se extraerá sin riesgo de daño para la herramienta y la espuma.

Optimizar el espacio de almacenamiento con "superfices de forma libre"
Diseñe espumas personalizadas para que pueda espaciar las herramientas completamente separadas unas de otras, tanto una al lado de la otra, en parte, una encima de la otra. Esto le ayudará a organizar considerablemente más herramientas de forma ordenada.

Escoja entre espuma en 2D o 3D

Espuma rígida 2D:

  • Alternativa económica
  • Forma de 2 dimensiones adaptada a la herramienta
  • Profundidad de fresado independiente de la altura y forma de la herramienta
  • Tecnología de la espum química
  • Resistente a la suciedad
  • Superficies vulcanizadas
  • Fresado 2D (Contorno)
  • Espesor de material: 20 mm
  • Color: azul
  • No es posible el etiquetador por láser
  • No hay fresado 3D
  • No hay posición de la herramienta
  • No cumple con la ESD
  • No es ignífugo

Espumas rígidas 3D

  • Una forma 100% exacta, incluso en profundidad
  • Incluso las herramientas planas también son perfectamente accesibles
  • La tecnología de la espuma CO2
  • CO2 resistente a la suciedad (siin olor, LD45)
  • Superficies vulcanizadas
  • Es posible el eiquetado por láser
  • Fresado 3D (niveles)
  • Fresado 2D (contorno)
  • Espesor de material (30/45/60/900 mm disponibles)
  • Posición horizontal de la herramienta
  • Disponible en seis colores
  • Disponible como compatible con ESD (negro/negro)
  • Retardante del fuego (azul/negro)

Espumas ya configuradas:

Descúbralos en el configurador online eForm para maletines EXPLORER, cajas de almacenamiento GARANT y contenedores EURO.

El configurador

Es realmente rápido y simple agregar sus propias herramientas existentes al configurador online

Diseñar una plantilla personalizada para su herramienta es un juego de niños con el configurador online de eForm:

Escaneo 2D
Con el escaneo 2D, puede grabar contornos de sus herramientas específicas con una cámara digital o su smartphone. A continuacion, solo tiene que cargar su herramienta de escaneado en su base de datos personal de clientes y empezar a configurar. Aunque sólo se trata de un escaneado en 2D, puede configurar una fomra de espuma en 3D seleccionando diferentes niveles de fresado.

¿Trabaja con grandes dimensiones?
Espumas personalizadas también para las herramientas de gran formato del cliente. ¡Tenemos la plantilla de escaneo adecuada para esto! Ahora disponible incluso para herramientas especialmente grandes, sin largo tiempo de inactividad.

¿Tiene que ser rápido y fácil?
¡Escanea varias herramientas para un cajón simultáneamente! La plantilla de escaneo múltiple permite registrar varias herramientas a la vez. En este caso, el software crea un grupo de varios objetos. El grupo se puede disolver y cada objeto se guarda por separado como su propia entrada en la base de datos con nombre y profundidad de fresado. Incluso con un solo escaneo, esto permite rotar y mover los objetos individuales, y cambiar su profundidad de fresado, optimizando así la configuración de la espuma.

Escaneo 3D
O haz que tu herramienta sea escaneada profesionalmente en 3D. Esto registra su herramienta como una fotografía real en términos de sus dimensiones físicas (contorno+ profundidad+ escaneo 3D). Para ello, envíe su herramienta para "escaneo 3D", o hágalos escanear profesionalemente in situ utilizando nuestro servicio de escaneo móvil.
Para el servicio in situ estaremos encantados de hacerle una

Empezar de inmediato

1. Pasos básicos

  • Introduzca www.hoffmann-group.com en su navegador de Internet
  • Entre en el eShop
  • Encontrará el configurador online en Servicios/Mobiliario Industria/eForm
  • No es necesario descargar o instalar el eForm y puede ser utilizado directamente en su navegador
  • La manera más rápida de conocer eForm es a través del tour interactivo

2. Configuración

  • Crea el proyecto
  • Seleccione el producto
  • Especifique sus perfiles.
  • Si aún no está predefinido, seleccione un diseño (espuma rígida 2D o 3D)
  • Comience la configuración real de su espuma utilizando plantillas de herramientas disponibles
  • Si no puede encontrar ciertas herramientas en la base de datos, puede añadir objetos/herramientas individuales

3. Pasos finales

  • Por último, envíe su solicitud de oferta para poder recibir un coste por la espuma
  • Entonces, todo lo que queda por hacer es realizar su pedido, y pronto recibirá su espuma hecha a medida

¿Tiene preguntas? ¿Necesita asesoramiento?

Hoffmann Group le proporciona todo de una sola fuente:

  • Le ayudamos a optimizar su puesto de trabajo
  • Y le proporcionará las espumas adecuadas

Puede contactar con nosotros por teléfono, email o fax.

Al contacto

Más información

Insertos de espumas

Descubra aquí cómo puede aumentar la productividad de su trabajo y reducir sus costes con espumas rígidas. También puede averiguar todo sobre nuestra gama de espumas.

Preguntas y Respuestas eForm

Para asegurarnos de que ninguna pregunta quede sin respuesta y que no tenga problemas al trabajar con el configurador online eForm, hemos proporcionado respuestas para usted.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra