Alicates regulables Cobra® cromados, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 705900 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cobra
Color rojo; plateado
Posición mordazas / boca Forma acodada
Versión mordaza/boca Con muescas; Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción máx. 27 mm
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) imperial; Tubo (diámetro exterior) métrico
Diámetro máx., Tubo (diámetro exterior) métrico 29 mm
Diámetro máx. 1 pul
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 13
Con muelle de abertura no
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Características Protección antienganche; Autoenganche
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Norma DIN ISO 8976
Longitud total 125 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 705900 125
EAN / GTIN 4003773073949
Número del fabricante 87 03 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.
Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.