{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de fabricación | con forjado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados | 5 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel | |
| Norma | DIN 3124 | |
| Longitud total | 23 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 630950 5 | |
| EAN / GTIN | 4018754000302 | |
| Número del fabricante | 01030005 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |