{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Serie | NC | |
Fuerza de apriete máxima | 50 kN | |
Peso | 40 kg | |
Longitud total L | 516 mm | |
Longitud cuerpo base a | 410 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 131 mm | |
Gama de sujeción b | 0 mm - 256 mm | |
Altura del cuerpo base c | 95 mm | |
Gama de sujeción d | 66 mm - 315 mm | |
Altura de bocas C | 52 mm | |
Ranura longitudinal l H7 | 20 mm | |
m | 139 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
r | 111 mm | |
t | 79 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | NC-HOLEX | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360535 130 | |
EAN / GTIN | 4045197772947 |