• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 1/4

Número de artículo: 676695 1/4
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud 89 mm
Anchura 20 mm
Altura 11 mm
Número de dientes 20
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676695 1/4
Número del fabricante 863MBIT

Descripción

Ejecución:

Inversión de giro a izquierda / derecha, con palanca de cambio
Asiento de puntas D 6,3 / F 6,3.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3 y mango E 6,3.