• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conceptos básicos de ESD y qué protección es mejor para usted

¿Qué significa ESD?

El acrónimo ESD (inglés electrostatic discharge) significa descarga electrostática. Las grandes diferencias de potencial (diferentes voltajes) crean una corriente eléctrica corta como chispa o ruptura. Dependietemente de la tensión, es decir, del número de voltios, este fenómeno se puede

  • sentir (desde 3000 voltios),
  • escuchar (desde 5000 voltios) y
  • ver en forma de ucha chispa o relámpago (desde 10.000 voltios).

Sin embargo, muchas descargas electrostáticas están por debajo del umbral de percepción humana, pero pueden ser perjudicial para los componentes electrónicos. Para que una persona sienta una descarga, se necesitan aproximadamente 3000 voltios. En comparación, incluso 30 voltios son suficientes para destruir un componente semiconductor.

Las mismas cargas se repelen entre sí. Si una persona está cargada electrostáticamente, su cabello literalmente “se eriza”.

¿Cómo se crea la carga electrostática?

La carga electrostática ocurre cuando las cargas eléctricas están separadas. Esto sucede, por ejemplo, cuando dos materiales diferentes se frotan o se separan entre sí.

A menudo ocurre en situaciones cotidianas normales, por ejemplo, al caminar con suelas de plástico sobre una alfombra. Al hacerlo, se absorben principalmente cargas eléctricas negativas, que se distribuyen por todo el objeto o cuerpo. Si hay contacto con otro cuerpo conductor o una conexión a tierra (por ejemplo, un radiador), esta carga se drenará repentinamente.

Ejemplos de creación de cargas por separado:

  • Caminatas sobre pisos de plástico
  • Fricción en ropa sintética
  • Movimientos de contenedores de plástico
  • Desenrollo de cintas adhesivas
  • Movimiento de cintas transportadoras
La baja humedad del aire promueve la acumulación de carga electrostática, por lo que la humedad del aire debe estar entre el 40% y el 60%.

Placa con componentes sensibles a ESD (CI)

¿Cuándo una ESD es peligrosa?

Normalmente no existe ningún peligro para los humanos. Sin embargo, las descargas electrostáticas pueden ser peligrosas en las empresas de fabricación de la industria electrónica.

Las descargas electrostáticas incontroladas pueden dar lugar a cancelaciones totales de ensamblajes elctrónicos (componentes semiconductores) así como a defectos ocultos, que pueden generar altos costos en términos de:

  • devoluciones
  • reclamaciones
  • costos de reparación y reemplazo
  • péridida de reputación
  • pérdida de clientes

Símbolo de componentes con riesgo de ESD

En las áreas de trabajo modernas, pueden ocurrir fácilmente voltajes de más de 10,000 voltios. Los plásticos en particular pueden cargarse electrostáticamente muy fácilmente debido a su alta resistencia superficial. Por ejemplo, el potencial de superficie de una caja de plástico ordinaria es de hasta 20.000 voltios, un entorno peligroso para los componentes electrónicos que se transportan en ella.
Los componentes que están en riesgo de descarga electrostática durante el procesamiento o transporte se denominan ESDS (dispositivos sensibles a descargas electrostáticas) y están marcados con el siguiente símbolo:




Protección contra ESD

Las zonas de protección ESD, denominadas EPA (Área protegida electrostática), ofrecen una protección eficaz contra los daños causados ​​por descargas electrostáticas. Aquí se toman todas las medidas de precaución para poder trabajar con componentes sensibles a las descargas electrostáticas sin dañarlos.

Una zona de protección ESD completa (EPA) incluye las siguientes áreas (requisito mínimo según DIN EN 61340-5-1):

Puesto de trabajo ESD

Su lugar de trabajo, empleado, silla, suelo y rotulaciones son neutrales a la carga.

Calzado ESD

Los requisitos para el calzado antiestático son obligatorios para los empleados.

Ropa ESD

Lleve ropa que previene o disipa la electricidad estática.

Herramientas ESD

Las herramientas compatibles con ESD garantizan un manejo seguro de sus componentes.

Contenedores y estantes ESD

Los contenedores disipadores para almacenamiento y transporte, así como estantes y armarios para almacenamiento, son el equipo ideal.

Prueba de ESD

Sus dispositivos de protección se controlan periódicamente mediante mediciones.

Tenga en cuenta un principio básico:

“Donde no hay carga, no hay descarga”. La menor cantidad de movimientos posible y los equipos a prueba de ESD reducen al mínimo el riesgo de electricidad estática de las personas.

Símbolo de los componentes de protección ESD

Los elementos de una zona de protección ESD (EPA) están marcados con el siguiente símbolo.

¿Tiene usted preguntas? ¿Necesita un asesoramiento competente acerca del tema ESD?

Con el Grupo Hoffmann obtenga todo de una sola mano:

  • Desarrollamos la EPA hecha a medida para usted
  • Le proporcionamos los productos adecuados para manipular componentes sensibles a ESD.

Puede comunicarse con nosotros por teléfono, correo electrónico o fax.

Al asesoramiento acerca de ESD

Los términos más importantes relacionados con ESD y EPA se pueden encontrar aquí:

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra