{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de artículo | DS | LS | DC | Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | A | L1 | L | Precio por | Precio con IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Número de artículo:
122797 3,970-X
|
122797 3,970-X | 6 mm | 36 mm | 3,97 mm | 38 mm | 74 mm |
1 unidad
|
250,37 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 4H7
|
122797 4H7 | 6 mm | 36 mm | 4 mm | H7 | 30 mm | 74 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 4,01
|
122797 4,01 | 6 mm | 36 mm | 4,01 mm | 38 mm | 30 mm | 74 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 4,02
|
122797 4,02 | 6 mm | 36 mm | 4,02 mm | 38 mm | 30 mm | 74 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 4,801-X
|
122797 4,801-X | 6 mm | 36 mm | 4,801 mm | 55 mm | 91 mm |
1 unidad
|
250,37 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 4,98
|
122797 4,98 | 6 mm | 36 mm | 4,98 mm | 45,5 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 5H7
|
122797 5H7 | 6 mm | 36 mm | 5 mm | H7 | 45,5 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 5,01
|
122797 5,01 | 6 mm | 36 mm | 5,01 mm | 45,5 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 5,02
|
122797 5,02 | 6 mm | 36 mm | 5,02 mm | 45,5 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 5,961-X
|
122797 5,961-X | 6 mm | 36 mm | 5,961 mm | 91 mm |
1 unidad
|
250,37 €
|
|||||
|
Número de artículo:
122797 5,98
|
122797 5,98 | 6 mm | 36 mm | 5,98 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 5,99
|
122797 5,99 | 6 mm | 36 mm | 5,99 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 6
|
122797 6 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 6H7
|
122797 6H7 | 6 mm | 36 mm | 6 mm | H7 | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 6,01
|
122797 6,01 | 6 mm | 36 mm | 6,01 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 6,02
|
122797 6,02 | 6 mm | 36 mm | 6,02 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 6,03
|
122797 6,03 | 6 mm | 36 mm | 6,03 mm | 44 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 6,051-X
|
122797 6,051-X | 8 mm | 36 mm | 6,051 mm | 91 mm |
1 unidad
|
282,23 €
|
|||||
|
Número de artículo:
122797 7H7
|
122797 7H7 | 8 mm | 36 mm | 7 mm | H7 | 42,5 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 7,000-X
|
122797 7,000-X | 8 mm | 36 mm | 7 mm | 91 mm |
1 unidad
|
282,23 €
|
|||||
|
Número de artículo:
122797 7,98
|
122797 7,98 | 8 mm | 36 mm | 7,98 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 7,99
|
122797 7,99 | 8 mm | 36 mm | 7,99 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 8
|
122797 8 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 8H7
|
122797 8H7 | 8 mm | 36 mm | 8 mm | H7 | 55 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||
|
Número de artículo:
122797 8,01
|
122797 8,01 | 8 mm | 36 mm | 8,01 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 8,02
|
122797 8,02 | 8 mm | 36 mm | 8,02 mm | 55 mm | 41 mm | 91 mm |
1 unidad
|
191,18 €
|
|||
|
Número de artículo:
122797 8,051-X
|
122797 8,051-X | 10 mm | 40 mm | 8,051 mm | 63 mm | 103 mm |
1 unidad
|
393,94 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 9H7
|
122797 9H7 | 10 mm | 40 mm | 9 mm | H7 | 63 mm | 47,5 mm | 103 mm |
1 unidad
|
297,32 €
|
||
|
Número de artículo:
122797 9,450-X
|
122797 9,450-X | 10 mm | 40 mm | 9,45 mm | 63 mm | 103 mm |
1 unidad
|
448,46 €
|
||||
|
Número de artículo:
122797 9,54
|
122797 9,54 | 10 mm | 40 mm | 9,54 mm | 63 mm | 46,7 mm | 103 mm |
1 unidad
|
297,32 €
|